曜日別特売
A22NL-BGA-TGA-G002-GC 押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン) 66131625

押ボタンスイッチ A22NLA22NL-BGA-TGA-G002-GC

(1件のレビュー)
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
この商品は動作方式・ボタン形状・接点構成など3852種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(フルガード形)
接点構成
1b
注文コード
66131625
品番
A22NL-BGA-TGA-G002-GC
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
種類
押ボタンスイッチ
タイプ
透明
ボタン形状
丸(フルガード形)
ボタン色
緑
照光色
緑
使用電圧(V)
AC/DC24
接点構成
1b
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
保護構造
IP66
照光方式
照光 (LEDランプ)
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)
22
材質(ベゼル)
樹脂
胴体形状
丸胴形(Φ22/25mm共用)
操作部
丸形 フルガード形 緑 (透明)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66138537
2019-09-08
用途: 制御

形がかわり、パネル装着後、がたつきが無くなりました。 ただ、サイズが大きくなりました。それと、締め込みネジがボディに対した斜になっている点が使いづらい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする