曜日別特売
19183 ソフトサテン かぼちゃパンツ  J アーテック[学校教材・教育玩具] 66249806

19183 ソフトサテン かぼちゃパンツ  J アーテック[学校教材・教育玩具] 66249806
19183 ソフトサテン かぼちゃパンツ  J アーテック[学校教材・教育玩具] 66249806
19183 ソフトサテン かぼちゃパンツ  J アーテック[学校教材・教育玩具] 66249806
19183 ソフトサテン かぼちゃパンツ  J アーテック[学校教材・教育玩具] 66249806
19183 ソフトサテン かぼちゃパンツ  J アーテック[学校教材・教育玩具] 66249806

ソフトサテン かぼちゃパンツ J

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色銀
内容量1枚注文コード66249806品番19183
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥420
販売価格(税別)
¥382

ふくらみがかわいい、サテン製のかぼちゃパンツ
大人気の衣装ベースシリーズのかぼちゃパンツです。光沢のあるサテン製でふくらみがあり、かわいいデザインのパンツです。ウエストも裾もゴム仕様なので、動きやすく着脱も簡単です。幼児向けのサイズです。カラーバリエーションも豊富で、テーマやキャラクターに合わせた自由なアレンジが可能です。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。
材質:ポリエステル。サイズ:総丈:約390mm、ウエスト:約450~980mm、股下:約160mm

用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
色
銀
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
股下(cm)
16
ウエスト(cm)
45~98
総丈(cm)
39
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする