SIEMENS
管ヒューズ 32A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
66337804
品番
3NW6012-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)
8
定格電流(A)
32
コード
203-2029
サイズ(mm)
10×38
アズワン品番
65-8084-66
アプリケーション
gG
溶断速度
F
電力損失(W)
2.8
認証マーク
欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)