TAKMAN
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66353554
品番
RWBS3-50ΩJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
仕様
●定格電力:3W●抵抗値:50Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個
アズワン品番
67-0437-30