A22NZ-BNA-NYA 押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン) 66354058

押ボタンスイッチ A22NZA22NZ-BNA-NYA

(1件のレビュー)
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
この商品は動作方式・ボタン形状・ボタン色が396種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(平形)
ボタン色
黄
注文コード
66354058
品番
A22NZ-BNA-NYA
参考基準価格(税別)¥515販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479
種類
関連商品
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(平形)
ボタン色
黄
品名
操作部
保護構造
IP66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66354234
2023-11-16
用途: 機械への取り付け
XROSS SUPPLY 様(その他業種)

設備への取り付け用として購入させていただきました。
ほかの型番は2000円ほどするので160円は安すぎますよー!
いつもありがとうございます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする