曜日別特売
BT614R 肺臓鈎 ディーバー BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 66362688

肺臓鈎 ディーバー BTシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1本注文コード66362688品番BT614R
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●Fig.4 50mm 全長305mmアズワン品番65-9051-74医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする