8/23より値下げ!現場を応援
160204828 ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN 66366118

ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66366118
品番
160204828
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)値下げ
5,598

IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様
●メーカーシリーズ:16●コネクタB:G 1/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3327
アズワン品番
65-7959-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする