曜日別特売
BT742R 腹壁・腸圧定ヘラ BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 66374570

腹壁・腸圧定ヘラ BTシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
66374570
品番
BT742R
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様
●46mm 30cm
アズワン品番
65-9051-98
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218138002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする