BULGIN
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1袋 2個入
T0918SOAAG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66405948
品番
T0918SOAAG
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:7.1mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8281
アズワン品番
65-7842-63