F2015-70 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 66435244

F2015-70 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 66435244
F2015-70 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 66435244
F2015-70 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 66435244
F2015-70 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 66435244

平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66435244
品番
F2015-70
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。
本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)

仕様
●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●150×700mm
アズワン品番
65-9231-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする