曜日別特売
AIR 28 PRO 26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  フロントバスケット(ブラック)付き【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS) 66442288

AIR 28 PRO 26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  フロントバスケット(ブラック)付き【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS) 66442288
AIR 28 PRO 26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  フロントバスケット(ブラック)付き【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS) 66442288
AIR 28 PRO 26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  フロントバスケット(ブラック)付き【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS) 66442288
AIR 28 PRO 26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  フロントバスケット(ブラック)付き【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS) 66442288
AIR 28 PRO 26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  フロントバスケット(ブラック)付き【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS) 66442288
AIR 28 PRO 26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  フロントバスケット(ブラック)付き【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS) 66442288
AIR 28 PRO 26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  フロントバスケット(ブラック)付き【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS) 66442288
AIR 28 PRO 26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  フロントバスケット(ブラック)付き【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS) 66442288
AIR 28 PRO 26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  フロントバスケット(ブラック)付き【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS) 66442288

26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車 フロントバスケット(ブラック)付き【組立整備済み】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66442288
品番
AIR 28 PRO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

日本初の自動変速機能付26型電動アシスト自転車。
オランダ風クルーザーデザインのジオメトリーフレームと120kgの耐荷重性能が、安定した快適なライディングを実現
※お洒落なスタイルが一層際立つ、フロントバスケット(メーカーオプション)付き。
※組立整備済みでお届けします。但し、一部ハンドル部等のセットが必要です。

用途
通勤通学、お買物等
仕様
前照灯:自動感知式フロントライト、IPX5防水、1200lm
ブレーキ
制動装置:前後油圧ディスクブレーキ
質量(kg)
約24.5(フロントバスケット含まず)
色
グレー、【バスケット】ブラック
高さ(mm)
[フロントバスケット]約137
タイプ
荷台:アルミ製リアキャリア、駆動:カーボンベルトドライブ
全幅(mm)
約710
フレーム
アルミ合金フレーム
寸法(幅W×長さL)(mm)
[フロントバスケット]【上部】約280×375、【底部:】約193×288
変速機
BAFANG自動2段変速ギア
バッテリー
リチウムイオンバッテリー37V/10Ah (370Wh)
材質(フレーム)
アルミ合金
スタンド
サイドスタンド
バッテリー容量(Ah)
10(370Wh)
バッテリー電圧(V)
37
タイヤサイズ
26×1.95HE
充電時間(時間)
4~6
適応身長(cm)
150~200
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1780×710×1090
距離
最大航続:100km(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)
変速段数
2
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする