曜日別特売
D4JL-4RFA-D8-01-SJ 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン) 66462917

電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JLD4JL-4RFA-D8-01-SJ

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はタイプ・キー・ドアロック方式など202種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
本体(トラップドキー+背面リリースボタンタイプ)
キー
(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
ドアロック方式
メカニカルロック方式
注文コード
66462917
品番
D4JL-4RFA-D8-01-SJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

ロック強度3000N
安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。
金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。
背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。
保護構造 IP67。

定格絶縁電圧(V)
(Ui)300(EN60947-5-1)
動作力
(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
内蔵スイッチ
3NC+3NC(スロー・アクション)
ドアロック方式
メカニカルロック方式
表示灯
DC24V駆動形(橙LED表示)
キー
(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
仕様
●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)
質量(g)
-
タイプ
本体(トラップドキー+背面リリースボタンタイプ)
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
取付ねじ
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(1接点当たり)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2以上
材質(ヘッド)
プラスチック
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.75mm
機械的耐久性
500回以上
最小適合負荷
DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
0.05~0.5m/s
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度
最小3000N
開放熱電流(A)
10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)
動作までの動きPT
最小15mm(EN60947-5-1)
コンジット口サイズ
M20
リリース方式
DC24Vソレノイドリリース方式
衝撃(誤動作)(m/s2)
80以上
衝撃(耐久)(m/s2)
1000以上
許容操作頻度(回/min)
最大30
使用周囲湿度(%RH)
95以下
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.75mm
接点間隔(mm)
最小2×2
キーの種類
1(トラップドキー)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする