曜日別特売
RWBS5-0.5ΩJ 5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN 66464486

5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ

商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
66464486
品番
RWBS5-0.5ΩJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249
仕様
●定格電力:5W●抵抗値:0.5Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
アズワン品番
67-0438-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする