曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
VAPB-1/2-F-40-F03 手動バルブ Festo 66467925

手動バルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66467925
品番
VAPB-1/2-F-40-F03
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)値下げ
7,698

Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。最大動作圧力 0 → 18 bar で、標準公称流量は 3、000 l/min です周囲温度: -10 → 60

仕様
●機能:2/2 Bistable●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:Rp●メーカーシリーズ:VAPB (仮想拡張)●コード番号:202-2647
アズワン品番
65-8033-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする