曜日別特売
TFW60N12L-14 双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 東海キャスター 66488530

双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード66488530品番TFW60N12L-14
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする