VSVA-B-M52-AH-A2-1C1 ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo 66493649

ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66493649
品番
VSVA-B-M52-AH-A2-1C1
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Festo ソレノイドバルブには C 型の角形プラグが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質

仕様
●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1483
アズワン品番
65-8023-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする