三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66513837
品番
DVAS0740X03S080
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh147規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-6129
全長(mm)
OAL:95.3
シャンク長(mm)
LS:53
切削径(Φmm)
DC:7.4
フルート長(mm)
LCF:39.3
使用可能長さ(mm)
LU:23.5
機能長さ(mm)
LF:94
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1.3
接続径(Φmm)
DCON:53