曜日別特売
DVAS0640X05S070 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 66513986

超硬ソリッドドリル DVAS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
66513986
品番
DVAS0640X05S070
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh116規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

トラスコ品番
709-4543
全長(mm)
OAL:110.2
シャンク長(mm)
LS:54
切削径(Φmm)
DC:6.4
フルート長(mm)
LCF:53.2
使用可能長さ(mm)
LU:33.2
機能長さ(mm)
LF:109
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1.2
接続径(Φmm)
DCON:54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする