三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66514169
品番
DVAS0670X05S070
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh125規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
710-0849
全長(mm)
OAL:110.2
シャンク長(mm)
LS:50
切削径(Φmm)
DC:6.7
フルート長(mm)
LCF:57.2
使用可能長さ(mm)
LU:34.7
機能長さ(mm)
LF:109
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1.2
接続径(Φmm)
DCON:50