三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66514440
品番
DVAS0870X03S090
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh188規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-9316
全長(mm)
OAL:101.6
シャンク長(mm)
LS:52
切削径(Φmm)
DC:8.7
フルート長(mm)
LCF:46.6
使用可能長さ(mm)
LU:27.7
機能長さ(mm)
LF:100
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1.6
接続径(Φmm)
DCON:52