三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66514485
品番
DVAS0754X05S080
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh154規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
710-0848
全長(mm)
OAL:119.4
シャンク長(mm)
LS:51
切削径(Φmm)
DC:7.54
フルート長(mm)
LCF:65.4
使用可能長さ(mm)
LU:39.1
機能長さ(mm)
LF:118
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1.4
接続径(Φmm)
DCON:51