三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66514896
品番
DVAS0760X08S080
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh157規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-7699
全長(mm)
OAL:143.4
シャンク長(mm)
LS:51
切削径(Φmm)
DC:7.6
フルート長(mm)
LCF:89.4
使用可能長さ(mm)
LU:62.2
機能長さ(mm)
LF:142
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1.4
接続径(Φmm)
DCON:51