DVAS0924X05S100 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 66515018

超硬ソリッドドリル DVAS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード66515018品番DVAS0924X05S100
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh206規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

トラスコ品番709-7672全長(mm)OAL:137.7シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:9.24フルート長(mm)LCF:77.7使用可能長さ(mm)LU:47.9機能長さ(mm)LF:136寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする