曜日別特売
2071556-9 リレー 5V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66515367

リレー 5V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66515367
品番
2071556-9
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にする

仕様
●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1198
アズワン品番
65-8063-05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする