三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66515386
品番
DVAS1190X03S120
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh294規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-9230
全長(mm)
OAL:124.2
シャンク長(mm)
LS:59
切削径(Φmm)
DC:11.9
フルート長(mm)
LCF:62.2
使用可能長さ(mm)
LU:37.9
機能長さ(mm)
LF:122
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)
DCON:59