曜日別特売
DVAS1220X05S130 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 66515955

超硬ソリッドドリル DVAS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード66515955品番DVAS1220X05S130
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh303規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

トラスコ品番709-6166全長(mm)OAL:169.2シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:12.2フルート長(mm)LCF:102.2使用可能長さ(mm)LU:63.2機能長さ(mm)LF:167寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2接続径(Φmm)DCON:64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする