三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66516007
品番
DVAS1420X03S150
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh346規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-6128
全長(mm)
OAL:142.6
シャンク長(mm)
LS:64
切削径(Φmm)
DC:14.2
フルート長(mm)
LCF:75.6
使用可能長さ(mm)
LU:45.2
機能長さ(mm)
LF:140
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.6
接続径(Φmm)
DCON:64