三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66516077
品番
DVAS1040X08S110
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh247規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-6068
全長(mm)
OAL:183.9
シャンク長(mm)
LS:63
切削径(Φmm)
DC:10.4
フルート長(mm)
LCF:117.9
使用可能長さ(mm)
LU:85.1
機能長さ(mm)
LF:182
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1.9
接続径(Φmm)
DCON:63