三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66516540
品番
DVAS1150X08S120
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh284規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-9319
全長(mm)
OAL:196.1
シャンク長(mm)
LS:64
切削径(Φmm)
DC:11.5
フルート長(mm)
LCF:129.1
使用可能長さ(mm)
LU:94.1
機能長さ(mm)
LF:194
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)
DCON:64