三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66516716
品番
DVAS1580X05S160
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh382規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-7652
全長(mm)
OAL:195.9
シャンク長(mm)
LS:62
切削径(Φmm)
DC:15.8
フルート長(mm)
LCF:130.9
使用可能長さ(mm)
LU:81.9
機能長さ(mm)
LF:193
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.9
接続径(Φmm)
DCON:62