ST571A-N 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所 66523881

 

ST571A-N 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所 66523881
ST571A-N 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所 66523881
ST571A-N 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所 66523881
ST571A-N 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所 66523881
ST571A-N 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所 66523881

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ベルト色オレンジ
内容量1本注文コード66523881品番ST571A-N
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズの作業ベルト無しタイプになります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。

用途
作業ベルト無しタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
ベルト色
オレンジ
付属品
デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、絡み防止ロープ:1本
質量(g)
1070
ベルト
腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:なし
最大使用質量(kg)
140
背タイプ
X型
腿バックル
ワンタッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする