曜日別特売
DH222 エムケーダクト DCホルダー マサル工業 66569536

DH222 エムケーダクト DCホルダー マサル工業 66569536
DH222 エムケーダクト DCホルダー マサル工業 66569536

エムケーダクト DCホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
寸法L(mm)130
質量(g)39
内容量1個注文コード66569536品番DH222
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

用途
コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。
エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。
器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。
材質難燃ABS仕様2号3個使用ホワイト質量(g)39寸法L(mm)130寸法H(mm)13.5寸法l(mm)69.2寸法L2(mm)120寸法W(mm)60寸法L3(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応寸法ω(mm)28.4号数2号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする