曜日別特売
32018-AH031 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66581068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX Premium

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
この商品は型式・形状など156種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
型式
RU1
形状
OC-1
注文コード
66581068
品番
32018-AH031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥88,000

各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。

用途
自動車用マフラー
メーカー
ホンダ
車種
ヴェゼル
型式
RU1
エンジン形式
L15B
年式
13/12-
種別
DBA-
形状
OC-1
素材
S3
テール外形(mm)
87 OVAL x 2
パイプ径(Φmm)
42.7
分割数
1
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
77/83
アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)
54/57
備考
4WD取付不可 純正リアロアガーニッシュ・リアエアロバンパー取付不可。グレードRS は純正ラバー「18215-TF0-003」を使用することで取付け可能
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6658106832018-AH0316658107732018-AH03132018-AH031 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66581077スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
¥72,980
税込¥80,278
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
32018-AH031 スポーツマフラー LEGAMAX Premium 1本 HKS 【通販モノタロウ】