32016-AZ006 スポーツマフラー silent Hi-Power HKS 66582468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー silent Hi-Power

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
この商品は型式など110種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
型式
DE3FS
注文コード
66582468
品番
32016-AZ006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,000

スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。

用途
自動車用マフラー
メーカー
マツダ
車種
デミオ
型式
DE3FS
エンジン形式
ZJ-VE
年式
07/07-14/08
種別
DBA-
形状
HP(TYPE-H)
備考
グレード「13CV」未確認.4WD車不可. MT車不可
パイプ径(Φmm)
50
素材
S3
テール外形(mm)
94
分割数
1
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
-/93
アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)
-/-
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6658246832016-AZ0066658245232016-AZ00632016-AZ006 スポーツマフラー silent Hi-Power HKS 66582452スポーツマフラー silent Hi-PowerHKS1本
¥84,980
税込¥93,478
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
32016-AZ006 スポーツマフラー silent Hi-Power 1本 HKS 【通販モノタロウ】