31019-AM008 スポーツマフラー silent Hi-Power HKS 66582486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー silent Hi-Power

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
この商品は型式など110種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
型式
CT9A (IX, IX MR)
注文コード
66582486
品番
31019-AM008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥104,000

スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。

用途
自動車用マフラー
メーカー
ミツビシ
車種
ランサーエボリューション
型式
CT9A (IX, IX MR)
エンジン形式
4G63(MIVEC TURBO)
年式
05/03-07/09
種別
GH-
形状
HP(TYPE-S)
パイプ径(Φmm)
75
素材
S3
テール外形(mm)
120
分割数
2
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
87/93
アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)
73/78
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6658248631019-AM0086658254731019-AM00831019-AM008 スポーツマフラー silent Hi-Power HKS 66582547スポーツマフラー silent Hi-PowerHKS1本
¥81,980
税込¥90,178
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
31019-AM008 スポーツマフラー silent Hi-Power 1本 HKS 【通販モノタロウ】