曜日別特売
TB-437U 有孔ドワーフ クリーム TB-437Uシリーズ 高田ベッド製作所 66644770

TB-437U 有孔ドワーフ クリーム TB-437Uシリーズ 高田ベッド製作所 66644770
TB-437U 有孔ドワーフ クリーム TB-437Uシリーズ 高田ベッド製作所 66644770

有孔ドワーフ クリーム TB-437Uシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66644770
品番
TB-437U
参考基準価格(税別)¥148,220販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ベッドの移動に便利な直径7.5cmのダブルロック式キャスター仕様。
患者様の私物や小物類の収納に便利な引出式の脱衣カゴを標準装備。
ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。

仕様
●カラー:クリーム●サイズ:幅60×長さ170×高さ70cm●重量:35kg●マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))●孔:有孔
アズワン品番
65-8548-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする