東海キャスター
双輪キャスター Φ130mm プレート式 20個入 FW130シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
66651849
品番
FW130S
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):153.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付座A×B(mm):66×66●自在式S付●プレート式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマー
アズワン品番
65-8105-77
車輪タイプ
双輪