8/23より値下げ!現場を応援
Legris(レグリ)
管継手 0222シリーズ 5mm 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
66657467
品番
0222 10 00
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,198
バスケットに入れる
回路端の遮断。フラットレンチ又は六角レンチで組み立て。メートル又はパラレルタイプを用意。一体型「O」リングシールによる完全密閉。
仕様
●アクセサリタイプ:ブランキングプラグ●チューブサイズ:5mm●ネジ接続:G 1/8 オス●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●ネジ接続 - ネジ規格:BSPP●外径:14mm●コード番号:146-5221
アズワン品番
65-8051-63