曜日別特売
WW-T68-140140 T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし ワイドワーク 66684926

WW-T68-140140 T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし ワイドワーク 66684926
WW-T68-140140 T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし ワイドワーク 66684926
WW-T68-140140 T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし ワイドワーク 66684926
WW-T68-140140 T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし ワイドワーク 66684926
WW-T68-140140 T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし ワイドワーク 66684926
WW-T68-140140 T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし ワイドワーク 66684926

T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なしWW-T68-140140

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66684926
品番
WW-T68-140140
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

熱伝導率の高いグラファイトシートで、効率的に熱移動・熱伝導をさせます。粘着なし、グラファイトシートのみとなります。効率よく熱を伝え、優れた熱伝導率です。(面方向 1500W/m・K、厚さ方向 5W/m・K)。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。磁破の問題も軽減することも可能です。経年変化のない高い安定性です。簡単に切断、トリミングできます。]RoHS対応品(2024年7月時点)

仕様
熱容量(J/g-K):0.895、曲げテスト:10000times、粘着なし、グラファイトシートのみ
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
140×140
使用温度範囲(℃)
-40~400
導電率
>13000S/cm
難燃性
V-0 UL94
密度(g/cm3)
2.1
熱伝導率(W/mk)
面方向1500(厚さ方向5)
アズワン品番
68-9172-91

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする