曜日別特売
ER405R 有窓鋭匙 シムス 硬 25.5cm ERシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 66686700

有窓鋭匙 シムス 硬 25.5cm ERシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
66686700
品番
ER405R
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様
●硬 14mm 25.5cm
アズワン品番
65-9058-52
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218137004
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする