MF60101V3-1000U-A99 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 10mm SUNON 66693009

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 10mmMF60101V3-1000U-A99

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66693009
品番
MF60101V3-1000U-A99
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護

仕様
●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:560mW●奥行:10mm●風量:12.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5419
アズワン品番
65-8086-11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする