LF411-AC24-E-R オートレイン LF411 スナオ電気 66766948

LF411-AC24-E-R オートレイン LF411 スナオ電気 66766948
LF411-AC24-E-R オートレイン LF411 スナオ電気 66766948
LF411-AC24-E-R オートレイン LF411 スナオ電気 66766948
LF411-AC24-E-R オートレイン LF411 スナオ電気 66766948
LF411-AC24-E-R オートレイン LF411 スナオ電気 66766948

オートレイン LF411

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
66766948
品番
LF411-AC24-E-R
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。
-
潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。
全部で50通りの登録が可能です。
-
現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、
現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要)
※詳しくは取扱説明書をご参照ください。

用途
かん水制御盤
出力
【水】電圧、【施肥】接点、【系統電磁弁】AC24V
質量(kg)
3.6
電源電圧
AC100VまたはAC200V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×300×140
周波数
50Hz/60Hz 共用
関連資料:(0.18MB)取扱説明書:(0.85MB)
注意
※電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
※元電源には漏電ブレーカー等を必ず使用してください。
※危険ですので濡れた手では絶対に触らないでください。感電する恐れがあります。
※感電の防止と雷サージによる機器損傷を軽減する為、端子台アースは確実に接続してください。
※本体には直接水がかからないようにしてください。
※電源電圧を確認してください。特に AC100V 接続箇所に AC200V を接続することのないように注意してください。
※取り付け場所は振動の少ないところで高温高湿にならない場所としてください。
※内部に虫、ほこり等が入らないようケースカバーは閉じてご使用ください。
※端子接続は圧着端子を使用し確実に接続してください。
※出力は DC24V、AC24V 共に 1A(24W)が最大です。1A(24W)を超える場合はご使用になれません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする