TAKMAN
2Wセメント抵抗(50本入) RWBS2Jシリーズ
RWBS2J1Ω*50
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
66768819
品番
RWBS2J1Ω*50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
仕様
●定格電力:2W●抵抗値:1Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:18mm×6.3mm×6.3mm●入数:50個
アズワン品番
67-0440-88