TAKMAN
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
RWBS5-82ΩJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66782444
品番
RWBS5-82ΩJ
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
仕様
●定格電力:5W●抵抗値:82Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
アズワン品番
67-0438-49