MSP-20-ST シャフトカラー シャフト径:20mm Ruland 66799716

シャフトカラー シャフト径:20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66799716
品番
MSP-20-ST
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

Ruland MSP-20-ST は、20 mm ボア、40 mm OD、及び 15 mm 幅の 2 ピースシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-20-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品

仕様
●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:20mm●外径:40mm●幅:15mm●コード番号:186-4143
アズワン品番
65-7969-48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする