曜日別特売
C01671248 チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入 NORGREN 66851227

チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66851227
品番
C01671248
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える

仕様
●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-3571
アズワン品番
65-7975-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする