曜日別特売
EA947HN-234 フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ 66886586

EA947HN-234 フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ 66886586
EA947HN-234 フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ 66886586

フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66886586品番EA947HN-234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥242
販売価格(税別)
220

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。
火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量して

仕様●適合管:EA947HN-207、-208●適合ノックアウト径:Φ27mm●ねじ径(G):3/4"●材質:難燃ABSアズワン品番65-9318-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする