曜日別特売
C00D31008 空圧マニフォールド継手 1袋 5個入 NORGREN 66889359

空圧マニフォールド継手 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66889359
品番
C00D31008
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える

仕様
●メーカーシリーズ:気中性 C●出口ポートの数:3●アウトレットポート:プッシュイン10 mm●インレットポートの数:2●インレットポート:プッシュイン 8 mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3540
アズワン品番
65-7972-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする