曜日別特売
C00400600 Push-in fitting 6mm x 6mm elbow 1袋 10個入 NORGREN 66902555

Push-in fitting 6mm x 6mm elbow 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66902555
品番
C00400600
参考基準価格(税別)¥9,330販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ(

仕様
●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:212-9144
アズワン品番
65-7892-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする