曜日別特売
3LD9344-2C ハンドル 3LD3用 黒 Sentron 3LD9 SIEMENS 67001754

ハンドル 3LD3用 黒 Sentron 3LD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67001754
品番
3LD9344-2C
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

Siemens のロータリ動作機構、黒色、66 x 66 mm のフロントプレート取り付け、シャフト 6 x 6 mm 用の中央穴取り付け 22.5 mm、負荷遮断器 3LD3 用アクセサリです。EAC 承認

仕様
●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8154
アズワン品番
65-7815-64

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする